Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1176460010 Gummi-Handleuchte GH 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1176460010 Gummi-Handleuchte GH 20
Brennenstuhl 1176460010 Gummi-Handleuchte GH 20
Brennenstuhl 1176460010 Gummi-Handleuchte GH 20
Artikel-Nr.:
     1955-39976671702
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176460010
EAN/GTIN:
     4007123674374
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 100w brennenstuhl
Brennenstuhl 1176460010 Gummi-Handleuchte GH 20 Die Handleuchte mit E27 Fassung eignet sich dank stabilem Schutzkorb und Schutzglas für den Einsatz in der Werkstatt Am Kopf der Leuchte ist ein Haken um die Handeuchte hängend zu befestigen, damit Sie mit beiden Händen in bestem Licht arbeiten können Die Werkstatt-Handleuchte verfügt über ein 5m langes Kabel, welches Arbeiten in einem großen Radius ermöglicht Die handliche Arbeitsleuchte besitzt einen Handgriff aus qualitativem Hartgummi für die Dauerbelastung Lieferumfang: 1 x Brennenstuhl Gummi-Handleuchte GH 20 mit 5m Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1176460010
Werksnummer:
1176460010
Länge netto mm:
12,70
Breite netto mm:
19,10
Höhe netto mm:
32,10
Gewicht netto Kg:
1,040000
Länge brutto mm:
12,70
Breite brutto mm:
12,70
Höhe brutto mm:
19,10
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 19,82*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,0274*
€ 19,8274*
Lager 1955
23943
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 20,54*
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 21,37*
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1176420010
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.