Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28017 Penlight LED Stiftleuchte batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520412
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28017
EAN/GTIN:
     4007928280176
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte

Features:
Hochwertige Arbeitsleuchte in der Größe eines Stifts
Ideal für punktgenaues Ausleuchtung
Mit Softgrip und magnetischem Taschenclip
Leuchtdauer 12 Stunden
Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
1.5 cm
Gewicht:
0.035 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Blei-Säure
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Punkt- oder Stablicht
LEDs:
7
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Rot-Schwarz
Betriebsspannung:
Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Stiftleuchte
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, HP Autozubehör, Penlight, Akku Handlampe, Handlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.