Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 430 05430002.B1 Elektronikgehäuse Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51571
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05430002.B1
EAN/GTIN:
     4016138524208
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Ideal als Gehäuse im Kfz-Bereich. Mit 4 Schlitzen an der Stirnseite für 6,3 mm-Flachstecker.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Typ:
ELEMENT E 430
Länge bzw. Tiefe:
63 mm
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Graphitgrau
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, ELEMENT E 430, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 18,08*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,47*
€ 3,50*
ab € 26,09*
€ 35,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.