Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 430 05430002.B1 Universal-Gehäuse 63 x 120 x 40 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164428
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05430002.B1
EAN/GTIN:
     4016138524208
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEMENT E 430 05430002.B1 Universal-Gehäuse 63 x 120 x 40 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.

Ideal als Gehäuse im Kfz-Bereich. Mit 4 Schlitzen an der Stirnseite für 6,3 mm-Flachstecker.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol
Herstellerfarbe: Lichtgrau + Graphitgrau
Länge bzw. Tiefe: 63 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 40 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ELEMENT E 430
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Länge (Tiefe): 63 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 05430002.B1
EAN: 4016138524208
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05430002.B1, ELEMENT E 430, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 18,06*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,08*
€ 3,50*
ab € 25,73*
€ 35,42*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 26,65*
€ 36,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.