| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S515592 Herst.-Nr.: J3730-blau/schwarz-60 EAN/GTIN: 7319440676328 |
| |
|
| | |
| Latzhose aus pflegeleichtem, farb- und formbeständigen Polyester-/Baumwollgewebe. Brusttaschen mit Klappe und Klettverschluss auf der oberen. Elastische Träger. Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtasche mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messertasche. Verstärkung an Kniepolstertaschen. Die Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Obermaterial: | 65% Polyester/35% Baumwolle 245 g/m² | Herstellerfarbe: | Dunkelblau + Schwarz | Größe: | 60 | Produkt-Art: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |