Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0285 FX0285 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 25mm 10A 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50684
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0285
EAN/GTIN:
     4016138342963
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V/AC
Schutzart:
IP66
Typ:
FX0285
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
10 A
Berührungs-Schutzklasse:
PC1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Querschnitt:
4.8 mm²
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 6.3 x 25 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,45*
5
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 7,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 7,47*
2 Tage
179
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,68*
2 Tage
215
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
C180-1
ab € 0,48*
Zubehör
Bussmann by Eaton
C180-10
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.