| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S503811 Herst.-Nr.: EXT10000228 EAN/GTIN: 5903669138716 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität von verschiedenen Lichtquellen wie z.B. Glüh- und Halogenlampen 230 V/AC, Halogenlampen mit Ringtransformator, dimmbaren LEDs und Leuchtstofflampen. Im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Dimmern verfügt der Dimmer DIM-30 über eine automatische Erkennung der Lastart, eine Einstellung der minimalen Ausgangsspannung und Dimmzeit. Die Steuerung kann über monostabile, hinterleuchtete Taster oder ein Drehpotentiometer 1-10 V erfolgen. Der Dimmer DIM-30 verfügt über ein zweimoduliges Gehäuse. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene (TH-35). Der kurzschlusssichere Dimmer- Ausgang und der thermische Schutz gewährleisten einen langen und dauerhaften Betrieb. Features: Automatische Lasterkennung Mindestlast 10 W Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Länge: | 66 mm | Breite: | 35 mm | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 300 W | Geeignet für Leuchtmittel: | LED-Lampe + Leuchtstofflampe + Halogenlampe + Glühlampe | Schaltleistung (LED-Lampe): | 150 W | Betriebsspannung: | 230 V | Schaltleistung (Halogenlampe): | 500 W | Schaltleistung (Glühlampe): | 500 W | Produkt-Art: | Hutschienen Dimmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,72* | € 70,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 70,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 115,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|