Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel EXT10000228 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Leuchtstofflampe, Halogenlampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169014
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     EXT10000228
EAN/GTIN:
     5903669138716
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED Röhre
Zamel EXT10000228 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Leuchtstofflampe, Halogenlampe, Glühlampe

Automatische Lasterkennung
Mindestlast 10 W

Ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität von verschiedenen Lichtquellen wie z.B. Glüh- und Halogenlampen 230 V/AC, Halogenlampen mit Ringtransformator, dimmbaren LEDs und Leuchtstofflampen. Im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Dimmern verfügt der Dimmer DIM-30 über eine automatische Erkennung der Lastart, eine Einstellung der minimalen Ausgangsspannung und Dimmzeit. Die Steuerung kann über monostabile, hinterleuchtete Taster oder ein Drehpotentiometer 1-10 V erfolgen. Der Dimmer DIM-30 verfügt über ein zweimoduliges Gehäuse. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene (TH-35). Der kurzschlusssichere Dimmer- Ausgang und der thermische Schutz gewährleisten einen langen und dauerhaften Betrieb.

Produkt-Art: Hutschienen Dimmer
Betriebsspannung: 230 V
Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe + Leuchtstofflampe + Halogenlampe + Glühlampe
Schaltleistung (LED-Lampe): 150 W
Schaltleistung (Glühlampe): 500 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 500 W
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W
Breite: 35 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 66 mm
Kategorie: Hutschienen Dimmer
Hersteller-Nr.: EXT10000228
EAN: 5903669138716
Für Temperaturen bis 130 °C

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED-Dimmer, universal dimmer, led röhre, 5903669138716, Zamel, EXT10000228, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,85*
€ 71,30*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 71,31*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 129,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.