| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S50084 Herst.-Nr.: FX0416 EAN/GTIN: 4016138342987 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V/AC | Typ: | FX0416 | Montageart: | Einbau | Nennstrom: | 13 A | Berührungs-Schutzklasse: | PC2 | Anschluss: | Löten | Anzahl Sicherungen: | 1 | Passend für: | Feinsicherung 6.3 x 25 mm | Produkt-Art: | Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,02* | € 6,78* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,42* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,48* | € 11,34* | | | | | 49 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,17* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|