Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungsschelle schraubbar 532006 Bündel-Ø-Bereich 6.5mm (max) Natur 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S495851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     532006
EAN/GTIN:
     4016139267692
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Für die Befestigung von Kabel und Leitungen mit Schraubbefestigung.
Features:
Natur
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 6.5 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
532006
Typ:
532006
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
4.20 mm
Montage-Ø (min.):
4.20 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
6.5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,80*
2 Tage
741
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,81*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.