| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1571262-BP Herst.-Nr.: 532006 EAN/GTIN: 4016139267692 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Befestigungsschelle schraubbar 532006 Bündel-Ø-Bereich 6.5 mm (max) Natur 25 St.
Befestigungsschellen-Set
Natur Befestigungsschelle schraubbar Bündel-Ø-Bereich 6.5 mm (max)
Für die Befestigung von Kabel und Leitungen mit Schraubbefestigung.
Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 6.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 4.20 mm · Montage-Ø (min.): 4.20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Bündel-Ø-Bereich: | 6.5 mm (max) | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | braun | Material: | Polyamid 6.6 | Befestigungsart: | schraubbar | Herst.-Teilenr.: | 532006 | Typ (Hersteller-Typ): | 532006 | Bündel-Ø (max.): | 6.5 mm | Montage-Ø (max.): | 4.20 mm | Montage-Ø (min.): | 4.20 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Befestigungsschelle | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 532006, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,80* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,18* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0952* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|