Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70202 RGB-Controller 12V (B x H x T) 60 x 22 x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48291
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70202
EAN/GTIN:
     4000870702024
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Für den Betrieb der YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripes wird ein RGB-Controler benötigt. Der RGB-Controler mit Fernbedienung verbindet Komfort mit einer Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten, Dimmbarkeit, programmierbaren Farbwechseln und Lichteffekten.
Features:
Einfaches Stecksystem
Material: Kunststoff
Lieferumfang:
Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren · Verkettungsleitungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
35 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
60 mm
Leistung (Details):
60 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
RGB
Kategorie:
RGB-Controller
Produkt-Art:
RGB-Controller
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann trafo, led treiber, 04000870702024, Paulmann, led-leiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,65*
€ 13,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 15,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,60*
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,89*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,60*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 18,23*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.