Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 978019 Niedervolt-Seilsystem-Komponente Seilklotz 2er Set Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S47806
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     978019
EAN/GTIN:
     4000870978191
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Diese Seilklötze sind für den Anschluss an Seilsysteme bis max. 150 W, sowie Stangensysteme bis max. 300 W geeignet. Desweiteren können sie für den Anschluss bis Ø-Seil/ Stange 6 mm² verwendet werden.
Features:
2er-Set
Lieferumfang:
Niedervolt-Seilsystem-Komponente · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
10 mm
Material:
Messing
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Chrom
Komponente:
Seilklotz
Produkt-Art:
Niedervolt-Seilsystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, Seilsysteme, Halogen Seilsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,45*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,52*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,73*
1 Tag
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.