Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilklotz VE2 978.019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilklotz VE2 978.019
Seilklotz VE2 978.019
Artikel-Nr.:
     3517I-41276587
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     978019
EAN/GTIN:
     4000870978191
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

Seilklotz VE2 978.019

Seilklotz Chrom 2er-Pack, Zubehör, Halogen Seilsysteme 12V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,54*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,75*
2 Tage
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.