Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components DC12-F Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5mm 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     716331
EAN/GTIN:
     4016139264196
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse

Features:
5.5 mm
5.5 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
15.2 mm
Länge:
46.9 mm
Breite:
17.3 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
716331
Typ:
DC12-F
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Innen-Ø:
5.5 mm
Anschluss:
Schrauben
Außen-Ø:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
AWG:
28 - 12
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, DC12-F, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,84*
1 Tag
1964
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13990165
ab € 11,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11293520
ab € 4,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320870
ab € 5,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320880
ab € 4,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320885
ab € 5,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320935
ab € 11,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11329435
ab € 4,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11329440
ab € 8,30*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11332640
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.