Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DC12-F Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5 mm 5.5 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570912-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     716331
EAN/GTIN:
     4016139264196
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS DC12-F Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5 mm 5.5 mm 2.1 mm 1 St.

Netzgeräte-Steckverbinder mit Schraubanschluss

5.5 mm
5.5 mm
2.1 mm

Technische Daten:
AWG: 28 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 5.5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Breite: 17.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.2 mm · Produktabmessung, Länge: 46.9 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.1 mm · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C · Weitere technische Daten: Anschlussblock 90°, steckbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15.2 mm
Produktabmessung, Länge:
46.9 mm
Produktabmessung, Breite:
17.3 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
5.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
716331
Typ (Hersteller-Typ):
DC12-F
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
AWG:
28 - 12
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 716331, DC12-F, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2234
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,22*
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11293520
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.