Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Netz-Anschlusskabel Kleeblatt-Buchse C5 - offene Kabelenden Gesamtpolzahl: 2 + P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     808675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
808675
Typ:
808675
Nennstrom:
2.5 A
Adern:
3
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
2
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Kleeblatt-Buchse C5
Anschluss B:
offene Kabelenden
Temperaturbereich:
-20 - +105 °C
Produkt-Art:
Netz-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: netzstecker, netzbuchse, netzadapter, netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,62*
1 Tag
104
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,05*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 10,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.