Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Netz-Anschlusskabel Kleeblatt-Buchse C5 - offene Kabelenden Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 0.50 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570983-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     808675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Netzgeräte-Anschlusskabel C5

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kleeblatt-Buchse C5 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Adern: 3 · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 808675 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.50 m · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 2.5 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Netz-Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich: -20 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 808675 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kleeblatt-Buchse C5
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
808675
Typ (Hersteller-Typ):
808675
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
2
Anzahl Adern:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Temperaturbereich (Details):
-20 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 808675, netzstecker, netzbuchse, netzadapter, netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 3,74*
Lager 102
844
1
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,31*
1
€ 3,50*
ab € 6,20*
€ 7,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.