Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572183 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 103 dB Spannung: 9V Intervallton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S459621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 9v

Features:

103 dB
Intervallton
9 V
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Betriebstemperatur:
-20 - +105 °C
Durchmesser:
42 mm
Typ:
1572183
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Spannung:
9 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Tonart:
Intervallton
Geräusch-Entwicklung:
103 dB
Resonanz-Frequenz:
2.9 kHz
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,37*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.