Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572183 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 103 dB Spannung: 9 V Intervallton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572183-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 9v
TRU COMPONENTS 1572183 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 103 dB Spannung: 9 V Intervallton 1 St.

Piezo-Signalgeber


103 dB
Intervallton
9 V

Ausstattung:
Mit Elektronik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 103 dB · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm · Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz · Spannung: 9 V · Tonart: Intervallton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 42 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Intervallton
Typ (Hersteller-Typ):
1572183
Geräusch-Entwicklung:
103 dB
Resonanz-Frequenz:
2.9 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 717736, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,83*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.