| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S448261 Herst.-Nr.: BX0013/1 EAN/GTIN: 4016139294384 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger und extrem robuster Batteriehalter aus glasfaserverstärktem und schwerentflammbarem Polyamid. Geschlossene Ausführung für den Einbau in Gehäuse um den Batteriewechsel von außen vorzunehmen oder für Neigungen und über Kopf Einbau um einen sicheren Halt für die Batterie zu gewährleisten. Hochwertige Kontakte aus poliertem Nickel mit einer sehr guten Leitfähigkeit. Features: Bajonettverschluss mit Münzschlitz Flansch vorne und Befestigungsbügel hinten Glasfaserverstärktes und schwerentflammbares Gehäuse Weitere Informationen: | | Höhe: | 24.2 mm | Länge: | 174.4 mm | Breite: | 33.3 mm | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 3 | Material (Details): | Nickel poliert, Messing verzinkt, Glasfaserverstärktes Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Lötanschluss | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bulgin, BX0013, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 15,95* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,13* | € 16,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,58* | € 16,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 19,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,93* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|