Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 3 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2364023
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0013/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 3
Montage = Schalttafel
Typ = Halter
Maximaler Zellendurchmesser = 14.5mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
3
Montage:
Schalttafel
Typ:
Halter
Maximaler Zellendurchmesser:
14.5mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: 2364023, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX00131, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,95*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 16,32*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 16,33*
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 19,25*
1 Tag
117
1
€ 14,99*
ab € 12,93*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 239,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.