Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 3; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 3; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Behälter; AA,R6; Anz.Bat: 3; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-BX0013/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0013/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgänge: Lötplättchen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe der Zelle: AA;R6
Batterien Zubehör-Typ: Behälter
Batterieanzahl: 3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,95*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 16,32*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 16,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 19,25*
1 Tag
117
1
€ 14,99*
ab € 12,93*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.