Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BX0013/1 BATTERIEHALTER, AA, 3 ZELLEN, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873125
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0013/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, BULGIN LIMITED, BX0013/1, 3873125, 387-3125
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 12,67*
    € 15,95*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,13*
    € 16,32*
    1 Tag
    48
    1
    € 5,95*
    ab € 9,58*
    € 16,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,86*
    € 19,25*
    Lager 139
    117
    1
    € 14,99*
    ab € 12,93*
    € 20,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12629365
    ab € 0,55*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668760
    ab € 5,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.