Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577519 IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S443901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
1577519
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
1.5 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
940 nm
Herstellerfarbe:
Blau (transparent)
Technologie:
AlGaAs
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
IR-Diode
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, TRU COMPONENTS, IR-Sender, IR-Indikator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.