Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools CL600 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S410402
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL600
EAN/GTIN:
     0092644690143
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das elektrische Prüfgerät von Klein Tools ist eine digitale TRMS-Stromzange mit automatischer Messbereichswahl (für Effektivwerte) dient der Messung von AC-Strom über die Zange und zur Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang sowie Diodenprüfung über Messleitungen. Die Klein Tools Produktlinie der Test- und Messprodukte wurde exklusiv von Elektrikern für Elektriker entwickelt. Viele Jahre der Feldforschung und die zahlreichen Anregungen von Elektrikern aus ganz Amerika haben die Entwicklung dieser Mess- und Prüfgeräte mit den vielen zeitsparenden Funktionen inspiriert.
Features:
Stromzange mit Automatischer Messbereichswahl für Effektivwerte (TRMS) für mehr Genauigkeit
Zangen-Amperemeter misst AC-Strom
Messleitungen zur Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang und zur Diodenprüfung
Schutzeinstufung CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Klasse 2, Doppelisolierung
Sturzfest ausgelegt bis 2 m (6,6 ft)
Anzeige von niedrigem Batteriestand und leicht zugängliches Batteriefach
Inklusive Tasche, Messleitungen und Batterien
Betriebshöhe bis 2.000 m (6.562 Fuß)
Lieferumfang:
Klein Tools Digitale Stromzange + 2x AAA Batterie + Tasche
Hinweise:
Schutzeinstufung CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Klasse 2, Doppelisolierung
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
231 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
335 g
Typ:
CL600
DC-Innen-Widerstand:
60 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
60 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, klein tools digitales multimeter, multimeter, Klein Tools, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,38*
€ 91,76*
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 91,78*
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 108,89*
€ 3,50*
ab € 92,58*
€ 115,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
CL700
ab € 80,62*
Ähnlich
Klein Tools
CL800
ab € 119,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.