Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS CL600 Digitale Stromzange 600 A AC mit automatischer Bereichseinstellung (CL600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klein Tools CL600 Strommesszange
Klein Tools CL600 Strommesszange
Artikel-Nr.:
     2753I-5941621
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL600
EAN/GTIN:
     0092644690143
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  151 mm
Tiefe  215 mm
Höhe  219 mm
Durchmesser (mm)  2 mm
Gewicht  2,51 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
151 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
219 mm
Durchmesser (mm):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, klein tools digitales multimeter, multimeter, cl600, klein, tools, 1000, 6000, digitale, stromzange, automatischer, bereichseinstellung, handmultimeter, digital, anzeige, counts):, counts, hand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,95*
€ 91,63*
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 91,65*
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 97,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,19*
€ 114,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
CL700
ab € 80,83*
Ähnlich
Klein Tools
CL800
ab € 119,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.