Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools CL600 Zangenmessgerät AC Strommesszange 1000V ac / 600A ac, 1000V dc, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707987
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC Strom absolut Max. = 600A ac
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 60MΩ
Modellnummer = CL600
Zangenmessgerät Typ = AC Strommesszange
Zangenöffnung Stromschiene = 35mm
Länge = 231mm
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
60MΩ
Modellnummer:
CL600
Zangenmessgerät Typ:
AC Strommesszange
Zangenöffnung Stromschiene:
35mm
Länge:
231mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, klein tools digitales multimeter, multimeter, 2707987, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Klein Tools, CL600, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,95*
€ 91,63*
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 91,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 97,77*
€ 3,50*
ab € 92,19*
€ 114,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
CL700
ab € 80,83*
Ähnlich
Klein Tools
CL800
ab € 119,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.