Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSC-100 BNC-Messleitung 114.00cm Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S407521
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSC-100
EAN/GTIN:
     4016139296821
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel rot schwarz
messkabel bnc
Perfekt zum Anschluss an alle Geräte mit BNC-Stecker. Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei.
Features:
Belastbar bis 30 V, 1 A
Lieferumfang:
BNC-Messleitung mit Krokodilklemme Schwarz + BNC-Messleitung mit Krokodilklemme Rot
Weitere Informationen:
Länge:
114 cm
Farbe:
schwarz + rot
Kabel-Aufbau:
verdrillt
Kabellänge:
114.00 cm
Nennspannung:
30 V DC/AC
Flexibilität:
flexibel
Halogenfrei:
Ja
Nennstrom:
1 A
Kabel-Form:
rund
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Farbcodiert:
Nein
Anschluss A:
BNC-Stecker
Stecker-Material:
Aluminium
Litzen-Material:
Kupfer
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Geschirmt:
Ja
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Abschirmung, Details:
80 X 0.12 TC
Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, bnc kabel, bnc messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,00*
1 Tag
464
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 8,01*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.