| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1579023-BP Herst.-Nr.: MSC-100 EAN/GTIN: 4016139296821 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSC-100 BNC-Messleitung 114.00 cm Schwarz,Rot
BNC-Messleitung MSC-100 mit Krokoklemmen
Belastbar bis 30 V, 1 A
Perfekt zum Anschluss an alle Geräte mit BNC-Stecker. Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Abschirmung, Details: 80 X 0.12 TC · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Farbcodiert: Nein · Flexibilität: flexibel · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabel-Aufbau: verdrillt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 114.00 cm · Litzen-Material: Kupfer · Nennspannung: 30 V DC/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 114 cm · Stecker-Material: Aluminium · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -15 °C · Ummantelung: PVC
Lieferumfang: BNC-Messleitung mit Krokodilklemme Schwarz,BNC-Messleitung mit Krokodilklemme Rot
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 114.00 cm | Kabel-Aufbau: | verdrillt | Ummantelung: | PVC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Stecker-Material: | Aluminium | Litzen-Material: | Kupfer | Produktabmessung, Länge: | 114 cm | Flexibilität: | flexibel | Marke: | VOLTCRAFT | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | schwarz | rot | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 30 V DC/AC | Farbcodiert: | Nein | Geschirmt: | Ja | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Abschirmung, Details: | 80 X 0.12 TC | Temperatur (max.): | 70 °C | Temperatur (min.): | -15 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSC-100, bnc kabel, bnc messkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,30* | € 8,04* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,23* | € 8,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,97* | € 17,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,11* | € 34,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|