Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101770 Schwimmende Solarteichpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39585
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101770
EAN/GTIN:
     4260057861504
Suchbegriffe:
Solarpumpen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Die Attraktion für jeden Gartenteich. Die schwimmende Solar-Teichpumpe wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt, fertig. Bei Sonneneinstrahlung beginnt die Pumpe Wasser zu fördern. Einfache Inbetriebnahme ohne Installation. Lieferung inkl. 4 unterschiedlicher Sprinkleraufsätze.
Features:
Max. Förderhöhe 0,4 m
Max. Förderleistung 160 l/h
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Gewicht:
1100 g
Durchmesser:
300 mm
Nennleistung Modul:
1.8 Wp
Förderleistung:
160 l/h
Nennspannung Pumpe:
6.7 V
Betriebsspannung:
6.7 V
Fontänenhöhe:
0.4 m
Förderhöhe:
0.4 m
Fördermenge:
160 l/h
Förderhöhe (max.):
0.4 m
Fördermenge (max.):
160 l/h
Produkt-Art:
Schwimmende Solarteichpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, esotec solarpumpen, solarpumpen, Esotec, Solarinsel, Solar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
251
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 50,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,00*
€ 50,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.