Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2699 Filterpumpe, Bachlaufpumpe mit Skimmeranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39570
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2699
EAN/GTIN:
     4260063162138
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Professionelle, leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpe mit regulierbarem Skimmeranschluss.
Ideal als Filter- und Bachlaufpumpe einsetzbar. Die AQUA ACTIVE Teichpumpe kann Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos über den Pumpenkorb ansaugen. An dem bereits bewährten, regulierbaren Anschluss kann ein Skimmer über einen geringen Leitungsquerschnitt (Schlauch 32 / 40 / 50 mm) angeschlossen werden. Der Anschlussschlauch oder die Pumpe muss beim Regelvorgang nicht bewegt oder aus dem Wasser genommen werden. Die Regelung erfolgt durch Drehen des Einstellrades per Hand. Somit können Sie schnell und unkompliziert die Verteilung der Ansaugleitung den Anforderungen anpassen. Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 10 mm Größe. Diese Filter- und Bachlaufpumpe ist ein Stromspartalent.
Features:
Leistungsstarke Filter- und Bachlauf- und Springbrunnenpumpen
Inklusive regulierbarem Skimmeranschluss
Stufenschlauchtülle 32 - 40 - 50 mm mit Kugelgelenk
Überlastsicherung durch Thermoschalter
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
430 mm
Breite:
260 mm
Kabellänge:
10.00 m
Gewicht:
4.1 kg
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Skimmeranschluss
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Förderhöhe:
2.6 m
Leistungsaufnahme:
35 W
Fördermenge:
4500 l/h
Förderhöhe (max.):
2.6 m
Fördermenge (max.):
4500 l/h
Produkt-Art:
Filterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, teichpumpe fiap, bachlauf teichpumpe, 35w teichpumpe, FIAP, AQUA ACTIVE ECO 4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.