| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38695 Herst.-Nr.: SB3100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | SB3100 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 100 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 100 V | Sperrstrom I(r): | 600 µA | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 150 A | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Durchlassstrom I(F): | 3 A | Durchlassspannung U(F): | 790 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-201 | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|