Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB3100 DO-201 100 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556812-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB3100 DO-201 100 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 790 mV · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 600 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 150 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SB3100
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
790 mV
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Sperrstrom I(r):
600 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
150 A
Sperrspannung U(R):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichterdiode 100v, Diotec, SB3100, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 102
634
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,93*
€ 66,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.