Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode Z1SMA27 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 27V Leistung (max) P(TOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38686
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
Z1SMA27
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
35 mA
Zener-Spannung U(Z):
27 V
Z.-Spg. max.:
28.9 V
Z.-Spg. min.:
25.1 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
30 Ω
Weitere Suchbegriffe: 02050001731487, Diotec, z diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0889*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0958*
1 Tag
4295
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1407*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,372*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.