Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode Z1SMA27 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 27 V Leistung (max) P(TOT) 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556868-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 30 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 35 mA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Z1SMA27 · Zener-Spannung: 27 V · Zener-Spannung (max.): 28.9 V · Zener-Spannung (min.): 25.1 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
Z1SMA27
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Impedanz (Numeric):
30 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Rest-Sperrstrom:
35 mA
Zener-Spannung:
27 V
Zener-Spannung (max.):
28.9 V
Zener-Spannung (min.):
25.1 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, Z1SMA27, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1171*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1213*
Lager 102
4295
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1714*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1714*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1714*
€ 0,204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1545*
€ 0,1839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,142* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.