Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1045 PowerSMD 45V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38465
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PPS1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
PPS1045
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
45 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Sperrstrom I(r):
300 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
110 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
470 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
PowerSMD
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode 10a, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,49*
2 Tage
2145
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
3 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.