Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1045 PowerSMD 45 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556782-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PPS1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1045 PowerSMD 45 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 470 mV · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): PowerSMD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 300 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 110 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
PowerSMD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
PPS1045
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
470 mV
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Sperrstrom I(r):
300 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
110 A
Sperrspannung U(R):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 02050001730756, Diotec, PPS1045, schottkydiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Lager 102
2138
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 1,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.