Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1550665 Multifunktionszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S378831
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1550665
EAN/GTIN:
     4016139191645
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die Toolcraft-Multifunktionszange können Sie zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, sowie Crimpen verwenden. Das universell einsetzbare Werkzeug ist für jeden Profi- und Hobbyhandwerker von unverzichtbarem Wert.
Features:
Hochwertige 7-in-1 Multifunktionszange für den professionellen Anwender
Zum Schneiden von Kupfer und Aluminium Draht
Für 3 mm Stahldraht
AWG 16 - 10

Lieferumfang:
1 x Multifunktionszange
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
160 g
Material:
Werkzeugstahl + PVC
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: toolcraft abisolierer, abisolierer, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 16,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.