Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1550665 Multifunktionszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550665-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1550665
EAN/GTIN:
     4016139191645
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
7 in 1 Multifunktionszange

Hochwertige 7-in-1 Multifunktionszange für den professionellen Anwender
Zum Schneiden von Kupfer und Aluminium Draht
Für 3 mm Stahldraht
AWG 16 - 10


Die Toolcraft-Multifunktionszange können Sie zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, sowie Crimpen verwenden. Das universell einsetzbare Werkzeug ist für jeden Profi- und Hobbyhandwerker von unverzichtbarem Wert.

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Material: Werkzeugstahl,PVC · Produkt-Art: Multifunktionszange · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Weitere technische Daten: Eindrähtig 18/16/14/12/10
Mehrdrähtig 20/18/16/14/12
AWG 16 - 10
3 mm Kabel





Lieferumfang:
1 x Multifunktionszange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Werkzeugstahl | PVC
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1550665, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 16,14*
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 16,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.