| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S378031 Herst.-Nr.: 414 210 EAN/GTIN: 4013207414910 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 g | Normen: | DIN EN 149:2001 | Filter: | FFP1 D | EN Norm: | EN 149:2001 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ohne ventil ekastu, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil, Ekastu, Mandil, schutzausrüstung, mundschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,78* | € 21,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,59* | € 21,43* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 16,42* | € 23,09* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,54* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,739* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|