Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur Mandil 414 210 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP1 D 20St. DIN EN 149:2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163535
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     414 210
EAN/GTIN:
     4013207414910
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
EKASTU Sekur Mandil 414 210 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP1 D 20St. DIN EN 149:2001

Die innovative „Ansaugpassform“ erübrigt einen Nasenbügel und steigert signifikant den Tragekomfort · Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Farbcodierte Bänderungen für sofortige Identifizierung der jeweiligen Klasse · Erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D) · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR D · Mit durchdachten easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften · Komfort und Sicherheit dank extrem niedriger Atemwiderstände.

Inhalt: 20 St.
Normen: DIN EN 149:2001
Kategorie: Feinstaubmaske ohne Ventil
Filter: FFP1 D
Gewicht: 9 g
Produkt-Art: Feinstaubmaske ohne Ventil
Hersteller-Nr.: 414210
EAN: 4013207414910
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 9 - 13
Ausführung: UL 506

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,31*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,33*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 16,47*
€ 22,96*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 41,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.