| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S374751 Herst.-Nr.: 277 385 EAN/GTIN: 4013207277195 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 24 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 170 + DIN EN 166-1 | Besonderheiten: | inkl. UV-Schutz + mit Antibeschlag-Schutz | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 170 + EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 170 + DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 04013207277195, Ekastu, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,89* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,17* | € 13,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,26* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 16,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,40* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|