Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8122-004.01 LED-Schnurdimmer Schwarz Aus/Ein Schaltleistung (min.) 4W Schaltleistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S372711
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8122-004.01
EAN/GTIN:
     4011644007184
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurdimmer
dimmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
106 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Dimmen über externen Taster
Typ:
8122-004.01
Min. Schaltleistung:
4 W
Schaltspannung:
230 V
Schaltstellung:
Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
160 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 04011644007184, interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 91,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,17*
€ 91,76*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 175,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.