Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8122-004.01 LED-Schnurdimmer Schwarz Aus/Ein Schaltleistung (min.) 4 W Schaltleistung (max.) 160 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550304-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8122-004.01
EAN/GTIN:
     4011644007184
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
interbär schnurdimmer
LED-Dimmer für externe Taster

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dimmen über externen Taster · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED-Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Schaltleistung (max.): 160 W · Schaltleistung (min.): 4 W · Schaltspannung: 230 V · Schaltstellung: Aus/Ein · Typ (Hersteller-Typ): 8122-004.01 · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Anschluss: Schraubklemmen 0.5 - 1.5 mm² (flexibel) · Schaltleistung bei LED: 3 - 55 w

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8122-004.01
Ausführung (allgemein):
Dimmen über externen Taster
Schaltleistung (min.):
4 W
Schaltspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
160 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: interBär, 8122-004.01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 74,07*
€ 4,00*
ab € 61,83*
€ 74,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.