Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR 565 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage, Wandaufbaumontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S36147
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 565 030
EAN/GTIN:
     4016138838206
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
Kompakte, universell einsetzbare LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in IP54, für die Anwendung in staubigen Räumen, Supermärkten, Produktionsbereichen, etc. Für Wand-/Deckenmontage. Besonders bruchsicher durch stabiles Gehäuse aus Polycarbonat und opaler Abdeckung aus Polycarbonat.
Features:
Schutzart IP54
Autotest-Funktion
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
Lieferumfang:
Notleuchte · Standard-Satz-Hinweisschilder (TYP A = Notausgang, TYP B = Rettungsweg rechts, TYP C = Rettungsweg links) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Erkennungsreichweite:
14 m
Tiefe:
88 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
358 mm
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzart:
IP54
Gewicht:
800 g
Montageart:
Deckenaufbaumontage + Wandaufbaumontage
Material:
ABS Kunststoff + Polycarbonat
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
EN Norm:
EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-22:2014 + EN 55015:2013 + EN 61347-1:2015 + EN 61347-2-7:2012
Produkt-Art:
Fluchtweg-Notbeleuchtung
Schutzklasse:
II
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 42,21*
€ 54,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 60,89*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,50*
€ 77,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,43*
€ 78,65*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 81,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
b-lite
BR565200
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.