Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR 559 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S36140
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 559 030
EAN/GTIN:
     4251138208776
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Exklusive LED-Scheibenleuchte in modernem Design, für Anwendung in Büros, öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hotels. Als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.
Features:
Schutzart IP40
Autotest-Funktion
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
Lieferumfang:
Notleuchte · Standardsatz-Hinweischilder (TYP A = Notausgang, TYP B = Rettungsweg rechts, TYP C = Rettungsweg links) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Erkennungsreichweite:
27 m
Tiefe:
40 mm
Höhe:
213 mm
Breite:
274 mm
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1250 g
Montageart:
Deckenaufbaumontage
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
EN Norm:
EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-22:2014 + EN 55015:2013 + EN 61347-1:2015 + EN 61347-2-13:201
Produkt-Art:
Fluchtweg-Notbeleuchtung
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, rettungswegleuchte ip40, B-SAFETY, L-Lux Standard, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegleuchten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 54,02*
€ 67,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,61*
€ 86,69*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 70,42*
€ 86,70*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 87,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,15*
Zubehör
b-lite
BR559100
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.