Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungsleuchte Premium, Deckenmontage, Schutzklasse I, 157444-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157444-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR559030
EAN/GTIN:
     4251138208776
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Rettungsleuchte Premium, Deckenmontage, Schutzklasse I, IP 40 Die LED-Rettungsleuchte Premium lässt sich je nach Modell an Wand oder Decke montieren. So stimmen Sie die Rettungsleuchte und Befestigungsart individuell auf die räumlichen Gegebenheiten ab. Erkennungsweite bei frontaler Ansicht: 27 m Rettungswegleuchte inklusive 15 LEDs Einfache Funktionskontrolle durch Autotestfunktion Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Material = Aluminium Leuchtmittel inklusive = ja Leuchtmittel = LED Leuchtmittel Anzahl = 15 Schutzklasse/-art = IP 40 Schutzklasse I Erkennungsweite = 27 m Weisungrichtung = abwärts/geradeaus links rechts Temperaturbeständig = 5 - 35 °C Autotest-Funktion = ja Prüftaste inklusive = ja Dauer- und Bereitschaftsschaltung = ja Doppelseitig = ja Betriebsdauer = 3 h Spannung = 230 V Montage = Deckenmontage Länge = 274 mm Breite = 213 mm Tiefe = 40 mm
Weitere Informationen:
Autotest-Funktion:
ja
Betriebsdauer:
3 h
Breite:
213 mm
Dauer- und Bereitschaftsschaltung:
ja
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
27 m
Schutzklasse/-art:
IP 40\;Schutzklasse I\;
Länge:
274 mm
Leuchtmittel:
LED
Leuchtmittel inklusive:
ja
Leuchtmittel Anzahl:
15
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Prüftaste inklusive:
ja
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen
Spannung:
230 V
Temperaturbeständig:
5 - 35 °C
Tiefe:
40 mm
Weisungrichtung:
abwärts\/geradeaus\;links\;rechts\;
HEIGHT GRO:
345.00 mm
WIDTH GRO:
327.00 mm
DEPTH GRO:
67.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94054239
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,93*
€ 84,34*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 68,44*
€ 84,35*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 76,88*
€ 94,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,01*
€ 97,81*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 104,28*
€ 139,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,13*
Zubehör
b-lite
BR559100
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.