Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70523 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35754
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70523
EAN/GTIN:
     4011150705239
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Ausgestattet mit Schraubkontakten, Dichtring und Gegenmutter.
Features:
48 V/2 A
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
22 mm
Einbau-Tiefe:
20 mm
Beleuchtet:
Nein
Material:
Edelstahl
Kontakt-Belastbarkeit:
48 V/2 A
Mengenangaben:
1fach
Einbau-Durchmesser (Details):
19 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
48 V/2 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 04011150705239, Heidemann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
182
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 15,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 16,25*
€ 3,50*
ab € 34,57*
€ 45,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.