Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70523 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552027-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70523
EAN/GTIN:
     4011150705239
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70523 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V/2 A

Klingelkontakt Edelstahl V2A

48 V/2 A

Ausgestattet mit Schraubkontakten, Dichtring und Gegenmutter.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 19 mm · Einbau-Tiefe: 20 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 48 V/2 A · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 22 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
48 V/2 A
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
19 mm
Einbau-Tiefe:
20 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150705239, Heidemann, 70523, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 15,98*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,99*
€ 3,50*
ab € 34,16*
€ 45,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.